Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank
DIN 462 Stahl blank
SIBL-INNASE-DIN462-D26,0
Art.-Nr. 043700026
EAN 4046778140155
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
Nenndurchmesser (d1) | 26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |