Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank

DIN 462 Stahl blank
SIBL-INNASE-DIN462-D75,0

Art.-Nr. 043700075

EAN 4045727654514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech Innennase DIN 462, Stahl blank

Art.-Nr. 043700075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

75 mm

Außendurchmesser (d2)

110 mm

Höhe (h1)

7 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Innennase

Geeignet für

Nutmuttern DIN 1804

DIN

462

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen