Sicherungsblech Innennase
DIN 462 Edelstahl A2
SIBL-INNASE-DIN462-A2-D20,0
Art.-Nr.
040991820
EAN 4038898241942
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 462, Edelstahl A2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Nenndurchmesser (d1) | 20 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |