Sicherungsblech Innennase
DIN 462 Edelstahl A2
SIBL-INNASE-DIN462-A2-D95,0
Art.-Nr.
040991895
EAN 4053478236309
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 462, Edelstahl A2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 95 mm |
Außendurchmesser (d2) | 135 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Dicke (s1) | 1.5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Overflade | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |