Sicherungsblech Innennase
DIN 462 Stahl blank
SIBL-INNASE-DIN462-D24,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 462, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 24 mm |
Außendurchmesser (d2) | 42 mm |
Height (h1) | 4 mm |
Thickness (s1) | 1 mm |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
Design | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |