Sicherungsblech Innennase
DIN 462 Stahl blank
SIBL-INNASE-DIN462-D30,0
Art.-Nr.
043700030
EAN 4045727644812
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 462, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Dicke (s1) | 1.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Innennase |
Geeignet für | Nutmuttern DIN 1804 |
DIN | 462 |