Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Typbezeichnung | MB0 |
Passend für Nutmutter | KM0 |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 8.5 mm |
Außendurchmesser (d3) | 21 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 13.5 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 3 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)