Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB14

Art.-Nr. 0385999814
EAN 4024835675772
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech

Art.-Nr. 0385999814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typbezeichnung

MB14

Passend für Nutmutter

KM14

Nenndurchmesser (d1)

70 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

66.5 mm

Außendurchmesser (d3)

98 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

85 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

8 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen