Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB17

Art.-Nr. 0385999817
EAN 4053478240184
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech

Art.-Nr. 0385999817

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Type description

MB17

Passend für Nutmutter

KM17

Nenndurchmesser (d1)

85 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

81.5 mm

Außendurchmesser (d3)

119 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

102 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

8 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

10 mm

Material

Stahl

Surface

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen