Sicherungsblech
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB25
Art.-Nr.
0385999825
EAN 4024835676120
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Typbezeichnung | MB25 |
Passend für Nutmutter | KM25 |
Nenndurchmesser (d1) | 125 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 120 mm |
Außendurchmesser (d3) | 170 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 138 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 12 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |