Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB34

Art.-Nr. 0385999834
EAN 4060052239465
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech

Art.-Nr. 0385999834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typbezeichnung

MB34

Passend für Nutmutter

KM34

Nenndurchmesser (d1)

170 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

164 mm

Außendurchmesser (d3)

232 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

193 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

16 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

18 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen