Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB4

Art.-Nr. 0385999804
EAN 4046778568256
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech

Art.-Nr. 0385999804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typbezeichnung

MB4

Passend für Nutmutter

KM4

Nenndurchmesser (d1)

20 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

18.5 mm

Außendurchmesser (d3)

36 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

26 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

4 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen