Sicherungsblech
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB44
Art.-Nr.
0385999844
EAN 4052703667789
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | MB44 |
Passend für Nutmutter | HM44T |
Nenndurchmesser (d1) | 220 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 213 mm |
Außendurchmesser (d3) | 292 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 250 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 30 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 24 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |