Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB6

Art.-Nr. 0385999806
EAN 4046778255224
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech

Art.-Nr. 0385999806

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5406 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typbezeichnung

MB6

Passend für Nutmutter

KM6

Nenndurchmesser (d1)

30 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

27.5 mm

Außendurchmesser (d3)

49 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

38 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

5 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen