Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Edelstahl A4 blank
DIN 93 Edelstahl A4 blank
SIBL-LAP-DIN93-A4-D13,0
Art.-Nr. 041291012
EAN 4038898241492
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Nenndurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Lappenlänge (l1) | 28 mm |
Lappenbreite (b1) | 12 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |