Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Edelstahl A4 blank

DIN 93 Edelstahl A4 blank
SIBL-LAP-DIN93-A4-D6,4

Art.-Nr. 04129106

EAN 4048539819003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 04129106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Nenndurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

19 mm

Lappenlänge (l1)

18 mm

Lappenbreite (b1)

7 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen