Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl blank

DIN 93 Stahl blank
SIBL-LAP-DIN93-D15,0

Art.-Nr. 0427914

EAN 4024835431743

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl blank

Art.-Nr. 0427914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Nenndurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

33 mm

Lappenlänge (l1)

28 mm

Lappenbreite (b1)

12 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen