Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D8,4

Art.-Nr. 0427998

EAN 4045727698297

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0427998

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Nenndurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Lappenlänge (l1)

20 mm

Lappenbreite (b1)

8 mm

Dicke (s1)

0,75 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen