Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93 Edelstahl A2 blank
SIBL-LAP-DIN93-A2-D10,5

Art.-Nr. 040991610
EAN 4049557775784

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen

Art.-Nr. 040991610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 93, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Nenndurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Lappenlänge (l1)

22 mm

Lappenbreite (b1)

10 mm

Dicke (s1)

0.75 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen