Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Edelstahl A2 blank
SIBL-LAP-DIN93-A2-D8,4
Art.-Nr.
04099168
EAN 4065746055574
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 93, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 8.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Lappenlänge (l1) | 20 mm |
Lappenbreite (b1) | 8 mm |
Dicke (s1) | 0.75 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |