Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D10,5

Art.-Nr. 04279910
EAN 4038898513254

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen

Art.-Nr. 04279910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Nenndurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Lappenlänge (l1)

22 mm

Lappenbreite (b1)

10 mm

Dicke (s1)

0.75 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen