Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D13,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Nenndurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Lappenlänge (l1) | 28 mm |
Lappenbreite (b1) | 12 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |