Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D25,0

Art.-Nr. 04279924
EAN 4045727319444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen

Art.-Nr. 04279924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Nenndurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Lappenlänge (l1)

42 mm

Lappenbreite (b1)

20 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen