Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93 Stahl verzinkt
SIBL-LAP-DIN93-(A2K)-D5,3

Art.-Nr. 0427995
EAN 4046778606354

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen

Art.-Nr. 0427995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 93, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Nenndurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

17 mm

Lappenlänge (l1)

16 mm

Lappenbreite (b1)

6 mm

Dicke (s1)

0.5 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen