Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Edelstahl A4 blank
SIBL-LAP-DIN93-A4-D10,5
Art.-Nr.
041291010
EAN 4047376831391
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 93, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Lappenlänge (l1) | 22 mm |
Lappenbreite (b1) | 10 mm |
Dicke (s1) | 0.75 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |