Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Edelstahl A4 blank
SIBL-LAP-DIN93-A4-D21,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Nenndurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 42 mm |
Lappenlänge (l1) | 36 mm |
Lappenbreite (b1) | 18 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Material | Edelstahl A4 |
Surface | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)