Sicherungsblech mit Lappen
DIN 93 Edelstahl A4 blank
SIBL-LAP-DIN93-A4-D25,0
Art.-Nr.
041291024
EAN 4038898241713
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 93, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Nenndurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Lappenlänge (l1) | 42 mm |
Lappenbreite (b1) | 20 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
DIN | 93 |