Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit Lappen

DIN 93 Stahl blank
SIBL-LAP-DIN93-D8,4

Art.-Nr. 042798
EAN 4045727209547

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit Lappen

Art.-Nr. 042798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 93, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Nenndurchmesser (d1)

8.4 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Lappenlänge (l1)

20 mm

Lappenbreite (b1)

8 mm

Dicke (s1)

0.75 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit Nase/Lappen

DIN

93

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen