Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A2 blank

DIN 463 Edelstahl A2 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A2-D10,5

Art.-Nr. 040991910

EAN 4050642964679

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 040991910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Nenndurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Lappenlänge (l1)

22 mm

Lappenlänge 2 (l2)

13 mm

Lappenbreite (b1)

10 mm

Dicke (s1)

0,75 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen