Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A4 blank

DIN 463 Edelstahl A4 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A4-D37,0

Art.-Nr. 04120036
EAN 4045727459928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 04120036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M36

Nenndurchmesser (d1)

37 mm

Außendurchmesser (d2)

66 mm

Lappenlänge (l1)

60 mm

Lappenlänge 2 (l2)

38 mm

Lappenbreite (b1)

30 mm

Dicke (s1)

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen