Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl blank

DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D6,4

Art.-Nr. 042706

EAN 4047376352575

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl blank

Art.-Nr. 042706

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Nenndurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

12,5 mm

Lappenlänge (l1)

18 mm

Lappenlänge 2 (l2)

9 mm

Lappenbreite (b1)

7 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen