Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl blank
DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D8,4
Art.-Nr. 042708
EAN 4047376458833
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
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Nenndurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Lappenlänge (l1) | 20 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 11 mm |
Lappenbreite (b1) | 8 mm |
Dicke (s1) | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |