Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl, gelb verzinkt (A3C)

DIN 463 Stahl gelb verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A3C)-D15,0

Art.-Nr. 042700014

EAN 4046778606248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl, gelb verzinkt (A3C)

Art.-Nr. 042700014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Nenndurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

28 mm

Lappenlänge (l1)

28 mm

Lappenlänge 2 (l2)

16 mm

Lappenbreite (b1)

12 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen