Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl, gelb verzinkt (A3C)
DIN 463 Stahl gelb verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A3C)-D37,0
Art.-Nr. 042700037
EAN 4046778463797
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
Passend für Schraubengewinde | M36 |
Nenndurchmesser (d1) | 37,000 mm |
Außendurchmesser (d2) | 66 mm |
Lappenlänge (l1) | 60 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 38 mm |
Lappenbreite (b1) | 30 mm |
Dicke (s1) | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |