Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D3,2

Art.-Nr. 0427003

EAN 4049557119151

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0427003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3

Nenndurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Lappenlänge (l1)

13 mm

Lappenlänge 2 (l2)

5 mm

Lappenbreite (b1)

4 mm

Dicke (s1)

0,38 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen