Sicherungsblech mit zwei Lappen DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D6,4
Art.-Nr. 0427006
EAN 4045727483114
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Nenndurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,5 mm |
Lappenlänge (l1) | 18 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 9 mm |
Lappenbreite (b1) | 7 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |