Sicherungsblech mit zwei Lappen
DIN 463 Edelstahl A2 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A2-D21,0
Art.-Nr.
040991920
EAN 4050642964730
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 463, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Nenndurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Lappenlänge (l1) | 36 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 21 mm |
Lappenbreite (b1) | 18 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |