Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463 Edelstahl A2 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A2-D5,3

Art.-Nr. 04099195
EAN 4038898229803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen

Art.-Nr. 04099195

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 463, Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Nenndurchmesser (d1)

5.3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Lappenlänge (l1)

16 mm

Lappenlänge 2 (l2)

8 mm

Lappenbreite (b1)

6 mm

Dicke (s1)

0.5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen