Sicherungsblech mit zwei Lappen
DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D10,5
Art.-Nr.
04270010
EAN 4046778606286
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Lappenlänge (l1) | 22 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 13 mm |
Lappenbreite (b1) | 10 mm |
Dicke (s1) | 0.75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |