Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D13,0

Art.-Nr. 04270012
EAN 4038898565116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen

Art.-Nr. 04270012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Nenndurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Lappenlänge (l1)

28 mm

Lappenlänge 2 (l2)

15 mm

Lappenbreite (b1)

12 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen