Sicherungsblech mit zwei Lappen
DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D21,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Nenndurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37 mm |
Lappenlänge (l1) | 36 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 21 mm |
Lappenbreite (b1) | 18 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)