Sicherungsblech mit zwei Lappen
DIN 463 Stahl verzinkt
SIBL-2LAP-DIN463-(A2K)-D5,3
Art.-Nr.
0427005
EAN 4038898219019
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 463, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Nenndurchmesser (d1) | 5.3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Lappenlänge (l1) | 16 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 8 mm |
Lappenbreite (b1) | 6 mm |
Dicke (s1) | 0.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |