Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463 Edelstahl A4 blank
SIBL-2LAP-DIN463-A4-D21,0

Art.-Nr. 04120020
EAN 4057708987610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen

Art.-Nr. 04120020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 463, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Nenndurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Lappenlänge (l1)

36 mm

Lappenlänge 2 (l2)

21 mm

Lappenbreite (b1)

18 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen