Sicherungsblech mit zwei Lappen
DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D13,0
Art.-Nr.
0427012
EAN 4047376458819
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 463, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Nenndurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Lappenlänge (l1) | 28 mm |
Lappenlänge 2 (l2) | 15 mm |
Lappenbreite (b1) | 12 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit zwei Lappen |
DIN | 463 |