Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech mit zwei Lappen

DIN 463 Stahl blank
SIBL-2LAP-DIN463-D25,0

Art.-Nr. 0427024
EAN 4047376163379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech mit zwei Lappen

Art.-Nr. 0427024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 463, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Nenndurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Lappenlänge (l1)

42 mm

Lappenlänge 2 (l2)

25 mm

Lappenbreite (b1)

20 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

Ausführung

Mit zwei Lappen

DIN

463

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen