Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung
Flachstecksicherungshalter mit Abdeckung
FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX20A
Art.-Nr.
0555976
EAN 4046778395104
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inline-Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | ATO |
Stromstärke max. | 20 A |
Kabelquerschnitt | 1.3 mm² |
Kabellänge | 90 mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
Farbe Kabel | Schwarz |