Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

Flachstecksicherungshalter mit Abdeckung
FLSTESIHALT-ATO-M.ABDE-MAX30A

Art.-Nr. 0555974

EAN 4048539014958

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung

Art.-Nr. 0555974

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inline-Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

ATO

Stromstärke max.

30 A

Kabelquerschnitt

3,3 mm²

Kabellänge

90 mm

Schutzart IP

IP 67

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V0

Farbe Kabel

Orange

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen