Sicherungshalter für Flachstecksicherung mit Abdeckung
Flachstecksicherungshalter mit Abdeckung
FLSTESIHALT-MINI-M.ABDE-MAX30A
Art.-Nr. 055540001
EAN 4011231455442
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inline-Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Ausführung | MINI |
Stromstärke max. | 30 A |
Kabelquerschnitt | 3,3 mm² |
Kabellänge | 95 mm |
Schutzart IP | IP 67 |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |
Farbe Kabel | Orange |