Sicherungshalter für Flachstecksicherungen
Flachstecksicherungshalter
FLSTESIHALT-ABZW-ATO-MAX10A
Art.-Nr. 0555970002
EAN 4049557185644
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher
Erweiterungselement zur Aufnahme einer zusätzlichen Sicherung für den Anschluss eines zusätzlichen Verbrauchers im vorhandenen Sicherungssockel
Stecken – fertig
- Keine Beschädigung bereits bestehender Leitungen
 - Geringe Aufbauhöhe, passt in nahezu jeden Sicherungskasten
 
Optimaler Schutz
Absicherung des angeschlossenen Verbrauchers durch zusätzliche Sicherung
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Typbezeichnung  | ATO  | 
Stromstärke max.  | 10 A  | 
Drahtquerschnitt min./max.  | 1,5-2,5 mm²  | 
Einbauhöhe  | 22 mm  | 
Kabelquerschnitt  | 1,5 mm²  | 
Kabellänge  | 130 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!