Sicherungshalter für Flachstecksicherungen
Flachstecksicherungshalter
FLSTESIHALT-ABZW-MICRO2-MAX10A
Art.-Nr.
0555970003
EAN 4058794042245
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Anschluss zusätzlicher Verbraucher
Erweiterungselement zur Aufnahme einer zusätzlichen Sicherung für den Anschluss eines zusätzlichen Verbrauchers im vorhandenen Sicherungssockel
Stecken – fertig
- Keine Beschädigung bereits bestehender Leitungen
- Geringe Aufbauhöhe, passt in nahezu jeden Sicherungskasten
Optimaler Schutz
Absicherung des angeschlossenen Verbrauchers durch zusätzliche Sicherung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MICRO2 |
Stromstärke max. | 10 A |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Einbauhöhe | 16 mm |
Kabelquerschnitt | 1,5 mm² |
Kabellänge | 130 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!